• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Werkbank-adapter TW16AW20

Artikelnummer: TW16AW20
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TW16AW20
EAN/GTIN 4008158040059
Nummer fabrikant TW16AW20
L-nummer L80030 364
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toebehoren voor BESSEY TWV en TW spanelementen met 16-gatensysteem
  • Geschikt voor alle gangbare werkbanken met een gatensysteem
  • Zonder gereedschap te gebruiken
  • De tapbout kan worden verwisseld om andere gatensystemen te gebruiken

Kenmerk:

  • Bouten: Ø16 mm
  • geschikt voor: 13/16″
  • geschikt voor: 20 mm

Voordeel:

Perfecte aanvulling
  • Met de adapter TW16AW kunnen BESSEY klemelementen TWV en TW met 16-gaats systeem ook aan de dop worden geleverd op alle gemeenschappelijke planeetbanken met gatensysteem.
Flexibele of vaste projectie
  • Zowel de klemelementen met traploos instelbare projectie (TWV) als de vaste projectie (TW) zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen met handgreep.
Soepel lopende spil
  • De spil met oppervlaktecoating en trapeziumvormige schroefdraad – zowel voor de kunststof 2-componenthendel als de tuimelhendel – loopt bijzonder soepel en kantelt niet.
Vergrendelingsmechanisme
  • De uitvoering met hendelhendel maakt gebruik van de natuurlijke kracht van de hendel. Het vergrendelingsmechanisme zorgt voor gedoseerde, snelle en trillingsbestendige klemming. De bijzonder slijtvaste excentrische garandeert een lange levensduur.

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan