Handmatige testbank TVL-XLS, Meetbereik 500 N

Artikelnummer: TVL-XLS
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Technische gegevens

Producttype Krachtmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TVL-XLS
EAN/GTIN 4045761344785
Nummer fabrikant TVL-XLS
L-nummer L40250 3484
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Verticaal en horizontaal te bedienen
Nauwkeurig meetresultaat
Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
Geschikt voor alle SAUTER krachtmeters tot 1000 N (niet bij de levering inbegrepen)
Digitale lengtemeeteenheid SAUTER LA (zonder interface) standaard
Digitale lengtemeeteenheid SAUTER LA (zonder interface) als standaarduitrusting

Kenmerk:

Maximale verplaatsingsweg: 230 mm
Slag van één omwenteling (spindelslag): 3 mm
Bodemplaat met schroefdraadboring M6
Uitgebreide werkruimte met TVL-XL: +340 mm
Totale afmetingen B×D×H 151×234×465 mm
Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?