Ultrasone materiaaldiktemeter

Artikelnummer: TU 80-0.01US
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
Producttype Laagdiktemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TU 80-0.01US
EAN/GTIN 4045761139824
Nummer fabrikant TU 80-0.01US
L-nummer L40250 2344
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materiaaldiktemeter SAUTER TU 80-001US, afleesbaarheid 0,01 mm, meetfrequentie 7 MHz
  • Inclusief nulplaat voor de afstelling
  • Gegevens interface RS-232
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Scanmodus (10 metingen per sec.) of afzonderlijk meetpunt selecteerbaar
  • Intern geheugen
  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): Bovenste en onderste grenswaarde programmeerbaar, in trek- en drukrichting. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
  • Selecteerbare eenheden: mm, inch
  • Robuuste metalen behuizing

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 0,5% von [Max] ± 0,04 mm
  • Totale afmetingen B×D×H 132×76×32 mm
  • Inclusief batterijen, batterijen standaard 2×1.5 V AA
  • Nettogewicht ca. 0,35 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten