Inzetstuk voor cermet frezen - BDMT170408ER-JT TN100M

Artikelnummer: TSP01013
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TSP01013
EAN/GTIN 4960664609734
Nummer fabrikant TSP01013
L-nummer L22720 29
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor cermet frezen - BDMT170408ER-JT TN100M

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
D1 (GTC - diameter bevestigingsgat): 4.4 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.9 mm
Hoekradius/afschuining: 8
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 9.6 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat): 9.6 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 15 Degree
L (GTC - lengte snijrand): 17 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 80 Degree
Grootte: 1704
Omschrijving: BDMT
Spaanbreker: JT
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): JT
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): R
Graad: TN100M