Freesplaat cermet - SNMF1204XNTN TN100M

Artikelnummer: TSP00682
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TSP00682
EAN/GTIN 4960664253258
Nummer fabrikant TSP00682
L-nummer L22720 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesplaat cermet - SNMF1204XNTN TN100M

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
IFS (GTC - Invoerstijl code): 1
BCH (GTC - lengte schuine hoek): 2 mm
BS (GTC - lengte ruitenwisserrand): 2 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.7 mm
KCH (GTC - hoek van schuine hoek): 25 Degree
KRINS (GTC - hoek snijrand groot): 75 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 1204
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: SNMF
Graad: TN100M