Freesplaat cermet - SEKR1203AFEN-S TN100M

Artikelnummer: TSP00640
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TSP00640
EAN/GTIN 4960664193394
Nummer fabrikant TSP00640
L-nummer L22730 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesplaat cermet - SEKR1203AFEN-S TN100M

Kenmerk:

IFS (GTC - Invoerstijl code): 1
BS (GTC - lengte ruitenwisserrand): 1.7 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 3.18 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.7 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 20 Degree
AS (GTC - tussenhoek ruitenwisserrand): 25 Degree
KRINS (GTC - hoek snijrand groot): 45 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 1203
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): K
HAND (GTC - hand invoegen): N
Spaanbreker: S
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): S
Omschrijving: SEKR
Graad: TN100M