• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Cermet draadsnijplaat - 16IR18UN TC60

Artikelnummer: TSB01280
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TSB01280
EAN/GTIN 4960664043484
Nummer fabrikant TSB01280
L-nummer L22110 231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Cermet draadsnijplaat - 16IR18UN TC60

Kenmerk:

Grootte: 16
Toonhoogte: 18,00
Intern/extern: Internal
Graad: TC60 (TC60M)
Draadsoort: UN

Diensten en productadviseurs

Meld u aan