Cermet draadsnijplaat - 11IR100ISO TC60

Artikelnummer: TSB01200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TSB01200
EAN/GTIN 4960664043408
Nummer fabrikant TSB01200
L-nummer L22110 427
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Cermet draadsnijplaat - 11IR100ISO TC60

Kenmerk:

Grootte: 11
Toonhoogte: 1,00
Intern/extern: Internal
Draadsoort: M
Graad: TC60 (TC60M)