• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Cermet draadsnijplaat - 11IR55005 TC60

Artikelnummer: TSB01180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TSB01180
EAN/GTIN 4960664066025
Nummer fabrikant TSB01180
L-nummer L22110 266
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Cermet draadsnijplaat - 11IR55005 TC60

Kenmerk:

BLD (DIN4000 - stijlcode gereedschap): 8
A1 (DIN4000 - Profielformulier): 8
A5 (DIN4000 - schroefdraadvorm): W
A71 (DIN4000 - schroefdraden per inch minimaal): 24
A72 (DIN4000 - schroefdraden per inch maximum): 20
B5 (DIN4000 - hoek inclusief profiel): 55 Degree
B6 (DIN4000 - profielhoek rechts): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - profielhoek links): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - Spotradius): 0.05 mm
D7 (DIN4000 - hoek van wisselplaat): 15 Degree
E41 (DIN4000 - conditiecode snijrand): E
E7 (DIN4000 - plaats hand): R
F1 (DIN4000 - schroefdraadtype): I
F2 (DIN4000 - aantal flenzen): 3
F3 (DIN4000 - aantal tanden): 1
F4 (DIN4000 - Type draadprofiel): T
G3 (DIN4000 - ingeschreven cirkeldiameter): 6.36 mm
G4 (DIN4000 - totale dikte wisselplaat): 3.18 mm
G5 (DIN4000 - montagestijlcode aanbrengen): 4
G6 (DIN4000 - diameter bevestigingsgat): 3 mm
G7 (DIN4000 - dikte wisselplaat): 3.07 mm
G8 (DIN4000 - Insteekhoek wisselplaat): 60 Degree
H5 (DIN4000 - coating): CERMET
H6 (DIN4000 - code gekantelde snijkant): S

Diensten en productadviseurs

Meld u aan