Beitelhouder - C5-SVJBL-35060-16-DC-KUA

Artikelnummer: TQN00059
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQN00059
EAN/GTIN 5715477000631
Nummer fabrikant TQN00059
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - C5-SVJBL-35060-16-DC-KUA

Kenmerk:

Plaatgrootte: 16
Plaatgrootte: 16
Schachtbreedte (B): 50
Schachtdiameter (DCON): 50
Totale lengte (LF/OAL): 60
Totale lengte (OAL): 60
Type: Left
Type: Left
Materiaal: Steel
Inwendige koelvloeistof: Yes
Inwendige koelvloeistof: Yes