• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SC schroefboor 11,00 8xD HA IC - QDA1100X08S120C

Artikelnummer: TQM00538
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQM00538
EAN/GTIN 4960664000593
Nummer fabrikant TQM00538
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC schroefboor 11,00 8xD HA IC - QDA1100X08S120C

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Schachtlengte (LS): 45
Punthoek (SIG): 140
Totale lengte (OAL): 163
Groeflengte (LCF): 114,0
Schachtdiameter (DCON): 12,00
Boordiepte (RDD): 8xD
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Diameter (DC): ø11,00
Snijrichting: Right
Snijmateriaal: Solid carbide
Inwendige koelvloeistof: Yes

Diensten en productadviseurs

Meld u aan