SC frees - 5QECL160-820-16VTL

Artikelnummer: TQF00104
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQF00104
EAN/GTIN 4960664995103
Nummer fabrikant TQF00104
L-nummer L22120 57
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 5QECL160-820-16VTL

Kenmerk:

Aantal groeven: 5
Hoekradius / straal (RE): 0,00
Totale lengte (OAL): 140,0
Halsdiameter (DN): 15,2
Schachtdiameter (DCON): 16,0
Snijlengte (APMX): 82,00
Uitsparing (LDN): 91,0
Coating: Coated
Diameter (DC): ø16,0
Snijmateriaal: Solid carbide
Type schacht: Weldon
Differentiële steek: Yes