SC frees - 5QECL120-620-12VTL

Artikelnummer: TQF00103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQF00103
EAN/GTIN 4960664995097
Nummer fabrikant TQF00103
L-nummer L22140 125130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 5QECL120-620-12VTL

Kenmerk:

Aantal groeven: 5
Hoekradius / straal (RE): 0,00
Halsdiameter (DN): 11,4
Totale lengte (OAL): 119,0
Schachtdiameter (DCON): 12,0
Snijlengte (APMX): 62,00
Uitsparing (LDN): 73,0
Coating: Coated
Diameter (DC): ø12,0
Snijmateriaal: Solid carbide
Type schacht: Weldon
Differentiële steek: Yes