SC frees - 4QFRM200-380-20-R20-VGL

Artikelnummer: TQE00125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQE00125
EAN/GTIN 4960664995042
Nummer fabrikant TQE00125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 4QFRM200-380-20-R20-VGL

Kenmerk:

Aantal groeven: 4
Totale lengte (OAL): 100,0
Halsdiameter (DN): 19,0
Hoekradius / straal (RE): 2,00
Schachtdiameter (DCON): 20,0
Snijlengte (APMX): 38,00
Uitsparing (LDN): 50,0
Coating: Coated
Diameter (DC): ø20,0
Snijmateriaal: Solid carbide
Type schacht: Weldon
Differentiële steek: Yes

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen