SC frees - 3QFSM120-250-12

Artikelnummer: TQA10110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQA10110
EAN/GTIN 4960664986354
Nummer fabrikant TQA10110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 3QFSM120-250-12

Kenmerk:

Aantal groeven: 3
Hoekradius / straal (RE): 0,00
Schachtdiameter (DCON): 12,0
Snijlengte (APMX): 25,00
Totale lengte (OAL): 75,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Gereedschapstype: End Mills
Differentiële steek: No
Diameter (DC): ø12,0
Snijmateriaal: Solid carbide