simturn PX snijplaat, uitdraaien van boringen, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: TP3.3208.020.08 YER GX79
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TP3.3208.020.08 YER GX79
EAN/GTIN 4069769286885
Nummer fabrikant A61FGX79
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn PX snijplaat
Uitdraaien van boringen
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 7,80 mm
  • LF = 3,40 mm
  • f = 3,50 mm
  • b = 3,5 mm
  • apmax = 0,25 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • κ = 32°
  • R = 0,2 mm