simturn PX snijplaat, uitdraaien van boringen, Dmin=7,8 mm, R=0,1 mm

Artikelnummer: TP3.2008.010.08 YBR GX79
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TP3.2008.010.08 YBR GX79
EAN/GTIN 4069769286830
Nummer fabrikant A61NGX79
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn PX snijplaat
Uitdraaien van boringen
Dmin=7,8 mm, R=0,1 mm

Technische parameters:

  • R = 0,1 mm
  • b = 3,5 mm
  • f = 3,50 mm
  • LF = 3,40 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • κ = 20°
  • ØDmin (min. boring) = 7,80 mm
  • apmax = 0,30 mm