simturn E3 klemhouder, in hoogte verstelbare cassette voor bewerking van achterzijde, voor simturn E3

Artikelnummer: TOG.K.TE3.A1 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TOG.K.TE3.A1 L
EAN/GTIN 4069769285550
Nummer fabrikant AT4C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
In hoogte verstelbare cassette voor achterzijdebewerking.
Voor simturn E3

Technische parameters:

  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • L1 = 29,0 mm
  • f = 31,4 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • LK = 10,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • Schroef = ATKP
  • Schroevendraaier = T20R
  • b = 24,0 mm
  • h = 43,0 mm