Hardmetalen inzetstuk - SCMT060205-SM-E CA520D

Artikelnummer: TMF05661
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMF05661
EAN/GTIN 4960664805747
Nummer fabrikant TMF05661
L-nummer L22300 213
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen inzetstuk - SCMT060205-SM-E CA520D

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.5 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 2.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
Hoekradius (RE): 5
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 6.4 mm
L (GTC - lengte snijrand): 6.4 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 7 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 602
Graad: CA520D
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: SCMT
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): SM
Spaanbreker: SM-E