Snijplaat hardmetalen frees - SPMN120408 CA420M

Artikelnummer: TMB05451
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMB05451
EAN/GTIN 4960664743735
Nummer fabrikant TMB05451
L-nummer L22340 134
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat hardmetalen frees - SPMN120408 CA420M

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 1
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
Hoekradius/afschuining: 8
AN (GTC - vrijloophoek groot): 11 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.7 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 1204
Graad: CA420M
COATING (GTC - coating): CVD Coated Carbide
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: SPMN