Inzetstuk voor hardmetalen frezen - TOMT060504ER-GM CA6535

Artikelnummer: TMA40003
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMA40003
EAN/GTIN 4960664941414
Nummer fabrikant TMA40003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen frezen - TOMT060504ER-GM CA6535

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
D1 (GTC - diameter bevestigingsgat): 3.4 mm
Hoekradius/afschuining: 4
S (GTC - dikte wisselplaat): 5.7 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 7.15 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.384 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 605
Graad: CA6535
COATING (GTC - coating): CVD
Spaanbreker: GM
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): R
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S
Omschrijving: TOMT