Snijplaat voor hardmetalen frezen - RPGT1204M0ER-GM CA6535

Artikelnummer: TMA01655
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMA01655
EAN/GTIN 4960664706655
Nummer fabrikant TMA01655
L-nummer L22140 374
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat voor hardmetalen frezen - RPGT1204M0ER-GM CA6535

Kenmerk:

IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 11 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12 mm
Grootte: 1204
Graad: CA6535
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): G
Spaanbreker: GM
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GM
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: RPGT