Snijplaat hardmetalen frees - SDET120416SN-SB CA0835

Artikelnummer: TKL05406
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TKL05406
EAN/GTIN 4960664519378
Nummer fabrikant TKL05406
L-nummer L22190 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat hardmetalen frees - SDET120416SN-SB CA0835

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 1.6 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.7 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 15 Degree
Hoekradius/afschuining: 16
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 1204
Graad: CA0835
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): E
HAND (GTC - hand invoegen): N
Spaanbreker: SB
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): SB
Omschrijving: SDET