Print & Promo Softshell (2L) Black M R

Artikelnummer: TK21BKRM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer TK21BKRM
EAN/GTIN 5036108332540
Nummer fabrikant TK21BKRM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De Print & Promo Softshell is een uitstekende keuze voor bedrijfskleding omdat deze softshell ideaal is voor bedrukken of borduren van uw logo. Deze geweven 2-laags stretch softshell heeft een fleece-rug voor extra warmte en comfort, terwijl de stretch zorgt voor bewegingsvrijheid en draagcomfort. Kenmerken zijn onder andere twee zakken met rits, twee binnenzakken en een rits beschermer aan de binnenzijde

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Zakken met rits
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • 2 laags
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Vrouwen model
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell samenstelling: 96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;