• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn K2.G WSP, schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, volledig profiel, P=0,25 mm

Artikelnummer: TK2.G.M025.02 EMU R X408
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TK2.G.M025.02 EMU R X408
EAN/GTIN 4069769276480
Nummer fabrikant AYM5X408
L-nummer L23830 120225
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Schroefdraad, buiten, metrisch. ISO, volledig profiel
P = 0,25 mm

Technische parameters:

  • S = 3,6 mm
  • Helling (vanaf) = 0,25 mm
  • h3 = 0,15 mm
  • R = 0,04 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan