• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn® K2.G klemhouder, klemhouder voor de bewerking van kleine onderdelen, 16 x 16 mm, L=140 mm

Artikelnummer: TK2.G.1616.A.14.04 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TK2.G.1616.A.14.04 L
EAN/GTIN 4069769274455
Nummer fabrikant AYGG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn® K2.G klemhouder
Klemhouder voor de bewerking van kleine onderdelen
16 x 16 mm, L=140 mm

Technische parameters:

  • b = 16,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • f1 = 12,20 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDa max = 32,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • f = 16,20 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Schroevendraaier = T10F
  • Schroef = ATKK

Diensten en productadviseurs

Meld u aan