simturn K2.G WSP, achterwaarts draaien met spantrap type ”Y”, k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Artikelnummer: TK2.G.059.02.05.05 YYL X408
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TK2.G.059.02.05.05 YYL X408
EAN/GTIN 4069769271867
Nummer fabrikant A2BFX408
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Achterwaarts draaien met trap met spanten type ”Y”
k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Technische parameters:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • κ = 59°
  • S = 3,95 mm