Beitelhouder - KGDR2525K-3T06JCT

Artikelnummer: THT05414
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THT05414
EAN/GTIN 4960664854042
Nummer fabrikant THT05414
L-nummer L22160 826
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - KGDR2525K-3T06JCT

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 2
CW (GTC - lengte snijrand): 3 mm
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 6 mm
WF (GTC - functionele breedte): 23.8 mm
Schachthoogte (H): 25
Schachtbreedte (B): 25
B (GTC - schachtbreedte): 25 mm
H (GTC - hoogte schacht): 25 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 25 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
Totale lengte (OAL): 125
LF (GTC - functionele lengte): 125 mm
OAL (GTC - totale lengte): 125 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2525
Groefbreedte: 3.00-4.00
Groefdiepte: 6,0
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): GDM3020N
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right