• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Beitelhouder - KGDR2012K-2D34

Artikelnummer: THT05358
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THT05358
EAN/GTIN 4960664766451
Nummer fabrikant THT05358
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - KGDR2012K-2D34

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
CW (GTC - lengte snijrand): 2 mm
WF (GTC - functionele breedte): 11.2 mm
Schachtbreedte (B): 12
B (GTC - schachtbreedte): 12 mm
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 17 mm
Schachthoogte (H): 20
H (GTC - hoogte schacht): 20 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 20 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
Totale lengte (OAL): 125
LF (GTC - functionele lengte): 125 mm
OAL (GTC - totale lengte): 125 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2012
Groefbreedte: 2.00-3.00
Hoofdlengte (links): 32,5
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): GDM2020N
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right