Beitelhouder - KGDFR2525M70-4B-Z

Artikelnummer: THT05342
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THT05342
EAN/GTIN 4960664696116
Nummer fabrikant THT05342
L-nummer L22160 910
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - KGDFR2525M70-4B-Z

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
Groefbreedte: 4
CW (GTC - lengte snijrand): 4 mm
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 15 mm
WF (GTC - functionele breedte): 23.3 mm
Schachthoogte (H): 25
Schachtbreedte: 25
B (GTC - schachtbreedte): 25 mm
H (GTC - hoogte schacht): 25 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 25 mm
DAXN (GTC - axiale groef od min): 70 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
DAXX (GTC - axiale groef od max): 100 mm
LF (GTC - functionele lengte): 150 mm
OAL (GTC - totale lengte): 150 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2525
Groefdiepte: 15,0
Diameter interval: 70-100
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right