Draaihouder - KGDFL2525M50-3B-Z

Artikelnummer: THT05331
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THT05331
EAN/GTIN 4960664696024
Nummer fabrikant THT05331
L-nummer L22160 785
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaihouder - KGDFL2525M50-3B-Z

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
Groefbreedte: 3
CW (GTC - lengte snijrand): 3 mm
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 15 mm
WF (GTC - functionele breedte): 23.8 mm
Schachthoogte (H): 25
Schachtbreedte: 25
B (GTC - schachtbreedte): 25 mm
H (GTC - hoogte schacht): 25 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 25 mm
DAXN (GTC - axiale groef od min): 50 mm
DAXX (GTC - axiale groef od max): 65 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
LF (GTC - functionele lengte): 150 mm
OAL (GTC - totale lengte): 150 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2525
Groefdiepte: 15,0
Diameter interval: 50-65
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left