Beitelhouder - KGDL3232P-8T25

Artikelnummer: THT03915
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THT03915
EAN/GTIN 4960664615018
Nummer fabrikant THT03915
L-nummer L22860 129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - KGDL3232P-8T25

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
Groefbreedte: 8
CW (GTC - lengte snijrand): 8 mm
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 25 mm
WF (GTC - functionele breedte): 29 mm
Schachthoogte (H): 32
Schachtbreedte (B): 32
B (GTC - schachtbreedte): 32 mm
H (GTC - hoogte schacht): 32 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 32 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
Totale lengte (OAL): 170
LF (GTC - functionele lengte): 170 mm
OAL (GTC - totale lengte): 170 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 3232
Groefdiepte: 25,0
Hoofdlengte (links): 43,3
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): GDM8030N
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left