Beitelhouder - KGDR2525M-2T06

Artikelnummer: THT03859
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THT03859
EAN/GTIN 4960664635139
Nummer fabrikant THT03859
L-nummer L22860 265
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - KGDR2525M-2T06

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
CW (GTC - lengte snijrand): 2 mm
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 6 mm
WF (GTC - functionele breedte): 24.2 mm
Schachthoogte (H): 25
Schachtbreedte (B): 25
B (GTC - schachtbreedte): 25 mm
H (GTC - hoogte schacht): 25 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 25 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
Totale lengte (OAL): 150
LF (GTC - functionele lengte): 150 mm
OAL (GTC - totale lengte): 150 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2525
Groefbreedte: 2.00-3.00
Hoofdlengte (links): 28,0
Groefdiepte: 6,0
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): GDM2020N
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right