Freesbody - MEV100R-06-9T-M

Artikelnummer: THN08577
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08577
EAN/GTIN 4960664955541
Nummer fabrikant THN08577
L-nummer L22160 347
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MEV100R-06-9T-M

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
WT (GTC - gewicht van item): 1.4 kg
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 5.7 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 7.15 mm
Aantal wisselplaten: 9
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 9
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 9
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 12.384 mm
Boring (DCON): 32
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 32 mm
Hoogte (OAL): 50
OAL (GTC - totale lengte): 50 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
BD (GTC - Carrosseriediameter): 97.5 mm
DC (GTC - snijdiameter): 100 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 320
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 6300 1/min
Diameter (DC): ø100
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes