Freesbody - MFWN90063R-05-7T-M

Artikelnummer: THN08527
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08527
EAN/GTIN 4960664932801
Nummer fabrikant THN08527
L-nummer L22160 424
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MFWN90063R-05-7T-M

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 0 Degree
WT (GTC - gewicht van item): 0.5 kg
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.2 mm
Aantal wisselplaten: 7
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 7
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 7
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 8.8 mm
Boring (DCON): 22
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 22 mm
Hoogte (OAL): 40
OAL (GTC - totale lengte): 40 mm
BD (GTC - Carrosseriediameter): 60 mm
DC (GTC - snijdiameter): 63 mm
Snijhoek: 90
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 92 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 220
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 12300 1/min
Diameter (DC): ø63
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes