Freesbody - MEV32-S32-06-3T

Artikelnummer: THN08490
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08490
EAN/GTIN 4960664914166
Nummer fabrikant THN08490
L-nummer L22160 455
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MEV32-S32-06-3T

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 0.5 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
Aantal wisselplaten: 3
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 3
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 3
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 5.7 mm
Plaatgrootte: 6
APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 6 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 7.15 mm
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 12.384 mm
LU (GTC - bruikbare lengte): 19 mm
BD (GTC - Carrosseriediameter): 30.4 mm
Schachtdiameter (DCON): 32
DC (GTC - snijdiameter): 32 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 32 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 40 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
LS (GTC - schachtlengte): 90 mm
Totale lengte (OAL): 130
LF (GTC - functionele lengte): 130 mm
OAL (GTC - totale lengte): 130 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 320
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 20000 1/min
Uitsparing (LDN): 40,0
Type schacht: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h6
Diameter (DC): ø32
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes