Freesbody - MEV25-S25-06-2T

Artikelnummer: THN08488
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08488
EAN/GTIN 4960664914142
Nummer fabrikant THN08488
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MEV25-S25-06-2T

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 0.65 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
Aantal wisselplaten: 2
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 2
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 2
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 5.7 mm
Plaatgrootte: 6
APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 6 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 7.15 mm
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 12.384 mm
LU (GTC - bruikbare lengte): 19 mm
BD (GTC - Carrosseriediameter): 23.4 mm
Schachtdiameter (DCON): 25
DC (GTC - snijdiameter): 25 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 25 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 32 mm
LS (GTC - schachtlengte): 88 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
Totale lengte (OAL): 120
LF (GTC - functionele lengte): 120 mm
OAL (GTC - totale lengte): 120 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 250
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 25000 1/min
Uitsparing (LDN): 32,0
Type schacht: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h6
Diameter (DC): ø25
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes