Freesbody - MEV20-S20-06-2T

Artikelnummer: THN08486
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08486
EAN/GTIN 4960664914128
Nummer fabrikant THN08486
L-nummer L22160 270
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MEV20-S20-06-2T

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 1 Degree
Aantal wisselplaten: 2
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 2
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 2
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 5.7 mm
Plaatgrootte: 6
APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 6 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 7.15 mm
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 12.384 mm
BD (GTC - Carrosseriediameter): 18.8 mm
LU (GTC - bruikbare lengte): 19 mm
Schachtdiameter (DCON): 20
DC (GTC - snijdiameter): 20 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 20 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 30 mm
LS (GTC - schachtlengte): 80 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
Totale lengte (OAL): 110
LF (GTC - functionele lengte): 110 mm
OAL (GTC - totale lengte): 110 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 200
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 32000 1/min
Uitsparing (LDN): 30,0
Type schacht: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h6
Diameter (DC): ø20
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes