Freesbody - MFLN90160R-7T-M

Artikelnummer: THN08446
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08446
EAN/GTIN 4960664910595
Nummer fabrikant THN08446
L-nummer L22160 831
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MFLN90160R-7T-M

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 1.6 mm
WT (GTC - gewicht van item): 4.5 kg
Aantal wisselplaten: 7
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 7
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 7
W1 (GTC - breedte wisselplaat, pos. A): 12.5 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 16.6 mm
Boring (DCON): 40
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 40 mm
Hoogte (OAL): 63
OAL (GTC - totale lengte): 63 mm
Snijhoek: 90
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
BD (GTC - Carrosseriediameter): 154 mm
DC (GTC - snijdiameter): 160 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 400
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 2990 1/min
Inwendige koelvloeistof: No
Diameter (DC): ø160
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S