Freesbody - MEAS28-S25-13-2T

Artikelnummer: THN08429
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08429
EAN/GTIN 4960664883516
Nummer fabrikant THN08429
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MEAS28-S25-13-2T

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.49 kg
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
Aantal wisselplaten: 2
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 2
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 2
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 5.1 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.9 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat, pos. A): 9.9 mm
Snijlengte (APMX): 12
APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 12 mm
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 16 Degree
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 16.216 mm
Schachtdiameter (DCON): 25
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 25 mm
BD (GTC - Carrosseriediameter): 26.5 mm
DC (GTC - snijdiameter): 28 mm
LU (GTC - bruikbare lengte): 32 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 45 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 57 Degree
LS (GTC - schachtlengte): 85 mm
Snijhoek: 90
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
Totale lengte (OAL): 125
LF (GTC - functionele lengte): 125 mm
OAL (GTC - totale lengte): 125 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 250
Plaatgrootte: 1305
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 54000 1/min
Uitsparing (LDN): 40,0
Type schacht: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h6
Diameter (DC): ø28
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes