Freesbody - MFSN88080R-6T-M-G

Artikelnummer: THN08418
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08418
EAN/GTIN 4960664841189
Nummer fabrikant THN08418
L-nummer L22160 628
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MFSN88080R-6T-M-G

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - gewicht van item): 1.1 kg
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 5.51 mm
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 6
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 6
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 13 mm
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 13 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 27 mm
OAL (GTC - totale lengte): 50 mm
DC (GTC - snijdiameter): 80 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 88 Degree
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 90 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 270
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 10000 1/min
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S