Freesbody - MFPN66063R-7T-M-G

Artikelnummer: THN08401
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08401
EAN/GTIN 4960664841011
Nummer fabrikant THN08401
L-nummer L22160 236
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MFPN66063R-7T-M-G

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
WT (GTC - gewicht van item): 0.5 kg
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - lengte ruitenwisserrand, pos. A): 2 mm
Koudwater (GTC - lengte schuine hoek, pos. A): 2 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 5.56 mm
Aantal wisselplaten: 7
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 7
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 7
KCH (GTC - hoek schuine hoek hoek hoek hoek hoek hoek, pos. A): 9 Degree
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 9.81 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 13.5 mm
Boring (DCON): 22
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 22 mm
Hoogte (OAL): 40
OAL (GTC - totale lengte): 40 mm
DC (GTC - snijdiameter): 63 mm
KRINS (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 63 Degree
Snijhoek: 66
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 66 Degree
BD (GTC - Carrosseriediameter): 66.6 mm
DCX (GTC - maximale snijdiameter): 71 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 108 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 220
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 11600 1/min
Inwendige koelvloeistof: No
Diameter (DC): ø63
MIID (GTC - identificatie Master-wisselplaat, positie A): PNMU0905XNER-GM
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S