Freesbody - MFAH125RA-16T-SF

Artikelnummer: THN08375
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08375
EAN/GTIN 4960664834150
Nummer fabrikant THN08375
L-nummer L22160 846
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MFAH125RA-16T-SF

Jellemző:

CHW (GTC - Sarokletörés hossza, Pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - Ablaktörlő szélének hossza, Pos. A): 0.5 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
WT (GTC - a termék súlya): 1.95 kg
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 5.6 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 6.02 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 7.9 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 15 Degree
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 16
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 16
KCH (GTC - Sarokletörés szöge, Pos. A): 21 Degree
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 38.1 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 55 mm
KRINS (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 70 Degree
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
DC (GTC - Vágási átmérő): 125 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 1500
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 11400 1/min
Belső hűtőfolyadék: No
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S