Freesbody - MFH22-M10-03-3T

Artikelnummer: THN07510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN07510
EAN/GTIN 4960664741083
Nummer fabrikant THN07510
L-nummer L22160 299
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MFH22-M10-03-3T

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
WT (GTC - gewicht van item): 0.095 kg
APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 1 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 1.4 Degree
Plaatgrootte: 3
Aantal wisselplaten: 3
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 3
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 3
Koudwater (GTC - lengte schuine hoek, pos. A): 3.8 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.92 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.2 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat, pos. A): 6.2 mm
KCH (GTC - hoek schuine hoek hoek hoek hoek hoek hoek, pos. A): 6.5 Degree
Schachtdiameter (DCON): 10
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 10 mm
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 11.9 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 12 Degree
LU (GTC - bruikbare lengte): 17 mm
LS (GTC - schachtlengte): 19 mm
BD (GTC - Carrosseriediameter): 21 mm
DC (GTC - snijdiameter): 22 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 30 mm
Totale lengte (OAL): 49
OAL (GTC - totale lengte): 49 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 100
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 14700 1/min
Uitsparing (LDN): 30,0
MIID (GTC - identificatie Master-wisselplaat, positie A): LOGU030310ER-GM
Diameter (DC): ø22
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Type schacht: Shank M10
Inwendige koelvloeistof: Yes