Beitelhouder - S50-DRV490M-4-14

Artikelnummer: THD11939
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THD11939
EAN/GTIN 4960664898664
Nummer fabrikant THD11939
L-nummer L22290 659
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - S50-DRV490M-4-14

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
NOF (GTC - aantal snijranden): 1
WT (GTC - gewicht van item): 2.854 kg
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. B): 5 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. B): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. B): 14.9 mm
L (GTC - lengte snijrand, pos. B): 14.9 mm
FLGT (GTC - Lengte bond): 23 mm
BD (GTC - Lichaamsdiameter 1e stap): 47.7 mm
DC (GTC - minimale snijdiameter): 49 mm
Schachtdiameter (DCON): 50
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 50 mm
DF (GTC - flensdiameter): 54 mm
LS (GTC - schachtlengte): 69 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. B): 90 Degree
SIG (GTC - punthoek 1e stap): 171 Degree
LU (GTC - bruikbare lengte): 196 mm
Lengte kop (LFS): 228
OHX (GTC - uitstekende lengte): 228 mm
Totale lengte (OAL): 297
OAL (GTC - totale lengte): 297 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 500
Boordiepte (LU): 196,0
Boordiepte (RDD): 4XD
Diameter (DC): ø49,00
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
MIID (GTC - Master snijplaat identificatie, binnenkant mes, 1e stap): SCMT140510-GM-I
Inwendige koelvloeistof: Yes