Beitelhouder - A16Q-SVJCL08-20AE

Artikelnummer: THC13409
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC13409
EAN/GTIN 4960664585069
Nummer fabrikant THC13409
L-nummer L22410 136
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A16Q-SVJCL08-20AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
WF (GTC - functionele breedte): 2 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 5 Degree
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
Plaatgrootte: 8
HF (GTC - functionele hoogte): 9.3 mm
H (GTC - hoogte schacht): 15 mm
Schachtdiameter (DCON): 16
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 16 mm
Minimale boordiameter: 20
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 20 mm
Hoofdlengte (links): 36
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 52 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 160
Totale lengte (OAL): 180
LF (GTC - functionele lengte): 180 mm
OAL (GTC - totale lengte): 180 mm
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left
Materiaal: Steel
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): VCMT080204
Inwendige koelvloeistof: Yes