Beitelhouder - A20R-SWUPL16-22AE

Artikelnummer: THC11951
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11951
EAN/GTIN 4960664582242
Nummer fabrikant THC11951
L-nummer L22410 606
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A20R-SWUPL16-22AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 2 Degree
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 10.5 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 11 Degree
WF (GTC - functionele breedte): 11 mm
Plaatgrootte: 16
H (GTC - hoogte schacht): 19 mm
Schachtdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 20 mm
Minimale boordiameter: 22
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 22 mm
Hoofdlengte (links): 36
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
Totale lengte (OAL): 200
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 200
LF (GTC - functionele lengte): 200 mm
OAL (GTC - totale lengte): 200 mm
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left
Materiaal: Steel
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): WPGW160308
Inwendige koelvloeistof: Yes