Beitelhouder - A16Q-SDZCR11-23AE

Artikelnummer: THC11782
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11782
EAN/GTIN 4960664584796
Nummer fabrikant THC11782
L-nummer L22410 146
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A16Q-SDZCR11-23AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 5 Degree
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 10.8 mm
Plaatgrootte: 11
Hoofdlengte (links): 15
H (GTC - hoogte schacht): 15 mm
Schachtdiameter (DCON): 16
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 16 mm
Minimale boordiameter: 23
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 23 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 160
LF (GTC - functionele lengte): 165 mm
Totale lengte (OAL): 180
OAL (GTC - totale lengte): 180 mm
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DCGT11T304
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
Materiaal: Steel
Inwendige koelvloeistof: Yes