Draaibare beitelhouder - A16Q-SDUCR11-23AE

Artikelnummer: THC11708
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11708
EAN/GTIN 4960664579594
Nummer fabrikant THC11708
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaibare beitelhouder - A16Q-SDUCR11-23AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 5 Degree
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 10.8 mm
Plaatgrootte: 11
WF (GTC - functionele breedte): 14.5 mm
H (GTC - hoogte schacht): 15 mm
B (GTC - schachtbreedte): 15.5 mm
Schachtdiameter (DCON): 16
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 16 mm
Hoofdlengte (links): 21
Minimale boordiameter: 23
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 23 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 160
Totale lengte (OAL): 180
LF (GTC - functionele lengte): 180 mm
OAL (GTC - totale lengte): 180 mm
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DCGT11T304
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
Materiaal: Steel
Inwendige koelvloeistof: Yes