Beitelhouder - A25S-SCLPL09-27AE

Artikelnummer: THC11667
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11667
EAN/GTIN 4960664541560
Nummer fabrikant THC11667
L-nummer L22410 549
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A25S-SCLPL09-27AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.18 mm
Plaatgrootte: 9
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 11 Degree
HF (GTC - functionele hoogte): 13 mm
WF (GTC - functionele breedte): 13.5 mm
H (GTC - hoogte schacht): 24 mm
Schachtdiameter (DCON): 25
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 25 mm
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 25 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 25 Degree
Minimale boordiameter: 27
Hoofdlengte (links): 46
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 95 Degree
Totale lengte (OAL): 250
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 250
LF (GTC - functionele lengte): 250 mm
OAL (GTC - totale lengte): 250 mm
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): CPMB090304
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left
Materiaal: Steel
Inwendige koelvloeistof: Yes